JAMCO ZP236 Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 34 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLQ 18Η217

JAMCO ZP236 Ντουλάπι αποθήκευσης 16 Gauge 34 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KLQ Μοντέλο: ZP236Σταυρός: 18H217

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,972.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςκλειδώνει
φινίρισμαPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο
Gauge16
HandleΜοχλός
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος34 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού1200 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧρώμα γραφείουφινίρισμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΣυνολικός αριθμός συρταριώνΤιμή
JAMCO MS236-BL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KFW 18Η084 MS236-BL5ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη24 "78 "36 "500 λίβρες έως 2000 λίβρες-€2,633.44
RFQ
JAMCO MK236-BL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KFY 18Η086 MK236-BL4ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη24 "78 "36 "500 λίβρες έως 2000 λίβρες3€2,893.38
RFQ
JAMCO WP218 Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 33 Inch H 18 Inch Πλάτος | AA8KLA 18Η203 WP2182ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη24 "33 "18 "1200 λίβρες-€1,123.09
JAMCO JK136 Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 33 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLF 18Η208 JK1362ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη18 "33 "36 "1200 λίβρες4€2,479.21
JAMCO JK236 Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 33 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLG 18Η209 JK2362ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη24 "33 "36 "1200 λίβρες1€2,630.92
JAMCO ZP136 Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 34 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLP 18Η216 ZP1362ΓκρίPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο18 "34 "36 "1200 λίβρες-€3,341.76
JAMCO ZU136 Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 34 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLR 18Η218 ZU1362ΓκρίPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο18 "34 "36 "1200 λίβρες2€4,317.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ZP236 Ντουλάπι αποθήκευσης 16 Gauge 34 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος
€3,972.94 /μονάδα