JAMCO MK236-BL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KFY 18Η086

JAMCO MK236-BL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος

Στοιχείο: AA8KFY Μοντέλο: MK236-BLΣταυρός: 18H086
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,893.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Τύπος πόρταςκλειδώνει
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΚλείδωμα
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού500 λίβρες έως 2000 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 210.15
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧρώμα γραφείουφινίρισμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΣυνολικός αριθμός συρταριώνΤιμή
JAMCO MS236-BL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KFW 18Η084 MS236-BL5ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη24 "78 "36 "500 λίβρες έως 2000 λίβρες-€2,633.44
RFQ
JAMCO WP218 Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 33 Inch H 18 Inch Πλάτος | AA8KLA 18Η203 WP2182ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη24 "33 "18 "1200 λίβρες-€1,123.09
JAMCO JK136 Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 33 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLF 18Η208 JK1362ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη18 "33 "36 "1200 λίβρες4€2,479.21
JAMCO JK236 Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 33 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLG 18Η209 JK2362ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη24 "33 "36 "1200 λίβρες1€2,630.92
JAMCO ZP136 Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 34 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLP 18Η216 ZP1362ΓκρίPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο18 "34 "36 "1200 λίβρες-€3,341.76
JAMCO ZP236 Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 34 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLQ 18Η217 ZP2362ΓκρίPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο24 "34 "36 "1200 λίβρες-€3,972.94
JAMCO ZU136 Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 34 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KLR 18Η218 ZU1362ΓκρίPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο18 "34 "36 "1200 λίβρες2€4,317.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO MK236-BL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος
€2,893.38 /μονάδα