Φορτηγό JAMCO XP248-S5 Standard Platform Truck 1200 Lb. | AC3HVM 2TUH5

JAMCO Φορτηγό XP248-S5 Standard Platform 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HVM Μοντέλο: XP248-S5Cross Ref: 2TUH5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,641.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος8"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge16
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό τροχού τροχούΠλάτος τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧρώμαΜήκος καταστρώματοςΤύπος καταστρώματοςΤιμή
Φορτηγό πλατφόρμας JAMCO XP136-S5 Standard 1200 Lb. | AC3HVK 2TUH3 XP136-S538 "Ουρεθάνη1.25 "38 "18 "Ασημένιο36 "Ανοξείδωτο ατσάλι€1,423.64
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO XP236-S5 1200 Lb. | AC3HVL 2TUH4 XP236-S538 "Ουρεθάνη1.25 "38 "24 "Ασημένιο36 "Ατσάλι€1,774.13
Φορτηγό πλατφόρμας JAMCO XP360-S5 Standard 1200 Lb. | AC3HVN 2TUH6 XP360-S538 "Ουρεθάνη1.25 "62 "30 "Ασημένιο60 "Ανοξείδωτο ατσάλι€1,878.86
RFQ
Φορτηγό JAMCO XP130-U5 Standard Platform 1200 Lb. | AF3QWW 8CA55 XP130-U58"Ουρεθάνη1.25 "30 "18 "Ανοξείδωτος30 "Ατσάλι€1,308.81
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO XP236-U5 1200 Lb. | AF3QWX 8CA56 XP236-U58"Ουρεθάνη1.25 "36 "24 "Ανοξείδωτος36 "Ατσάλι€1,387.52
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO XP248-N8 1200 Lb. | AF3QXM 8CAE9 XP248-N88"Πνευματικός1.25 "48 "24 "Γκρί48 "Ατσάλι€1,749.71
Φορτηγό JAMCO XP360-U5 Standard Platform 1200 Lb. | AF4MKM 9CHK7 XP360-U58"Ουρεθάνη1.25 "60 "30 "Γκρί60 "Ατσάλι€1,762.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Φορτηγό XP248-S5 Standard Platform 1200 Lb.
€1,641.68 /μονάδα