JAMCO TL236-P5-AS Καλάθι φορητού κάδου 1200 Lb Μήκος 36 ιντσών | AA7LMQ 16C866

JAMCO TL236-P5-AS Κινητό καλάθι κάδου 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες

Είδος: AA7LMQ Μοντέλο: TL236-P5-ASΚωδ. Σταυρού: 16C866
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,429.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι μπάνιου
Βάθος κάδου25.125 "
Μπιν ύψος8.5 "
Πλάτος κάδου16 "
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος26 "
Συνολικός αριθμός κάδων12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.35
Ύψος πλοίου (cm)185.42
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΧρώμαφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Κινητό καλάθι κάδου JAMCO TJ218-P5-AS 300 Lb. Μήκος 18 ίντσες | AA7LMN 16C864 TJ218-P5-AS3ΓκρίΠαλτό σε σκόνη300 λίβρεςΑτσάλι18 "42 "26 "€961.28
JAMCO TK218-P5-AS Καλάθι κινητού κάδου 600 Lb. Μήκος 18 ίντσας | AA7LMP 16C865 TK218-P5-AS6ΓκρίΠαλτό σε σκόνη600 λίβρεςΑτσάλι18 "72 "26 "€1,429.68
RFQ
Κινητό καλάθι κάδου JAMCO YA236-U5-AS 600 Lb. Μήκος 36 ίντσες | AA7LTQ 16D003 YA236-U5-AS6ΑνοξείδωτοςΓυαλισμένο600 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι18 "42 "26 "€1,922.54
Κινητό καλάθι κάδου JAMCO YH218-U5-AS 300 Lb. Μήκος 18 ίντσες | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3ΑνοξείδωτοςΓυαλισμένο300 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι36 "42 "24 "€1,449.95
JAMCO YQ236-U5-AS Καλάθι κάδου 36 x 26 x 72 ίντσες 1200 Lb. Χωρητικότητα | AA7LVA 16D037 YQ236-U5-AS12ΑνοξείδωτοςΓυαλισμένο1200 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι36 "72 "26 "€2,957.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO TL236-P5-AS Κινητό καλάθι κάδου 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες
€2,429.52 /μονάδα