JAMCO TG831-P5-AS Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6

JAMCO TG831-P5-AS φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HVY Μοντέλο: TG831-P5-ASCross Ref: 2TUJ6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυοφελίνη
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος31 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα28 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος31 "
συνολικό πλάτος28 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.75
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχού τροχούΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
JAMCO PF236-P7 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 36 ίντσες Μήκος | AA7LCP 16C593 PF236-P72"Συναρμολογημένο5"2"9"36 "24 "2000 λίβρες€777.45
JAMCO TY831-U7 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 2000 Lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Χωρίς συναρμολόγηση5"2"10 "31 "28 "2000 λίβρες€578.16
JAMCO TF831-P5-AS Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 28 πλάτους | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Χωρίς συναρμολόγηση5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.€472.33
JAMCO PC472-P6 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 72 ίντσες Μήκος | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"Συναρμολογημένο6"2"1"72 "36 "2000 λίβρες€1,568.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO TG831-P5-AS φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 1200 Lb.
€381.74 /μονάδα