JAMCO PF236-P7 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 36 ίντσες Μήκος | AA7LCP 16C593

JAMCO PF236-P7 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης μήκους 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LCP Μοντέλο: PF236-P7Κωδ. Σταυρού: 16C593

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€777.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού2"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος45 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχού τροχούΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
JAMCO TY831-U7 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 2000 Lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Χωρίς συναρμολόγηση5"2"10 "31 "28 "2000 λίβρες€578.16
JAMCO TF831-P5-AS Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 28 πλάτους | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Χωρίς συναρμολόγηση5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.€472.33
JAMCO TG831-P5-AS Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Χωρίς συναρμολόγηση5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.€381.74
JAMCO PC472-P6 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης 72 ίντσες Μήκος | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"Συναρμολογημένο6"2"1"72 "36 "2000 λίβρες€1,568.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO PF236-P7 Φορτηγό πάνελ γενικής χρήσης μήκους 36 ιντσών
€777.45 /μονάδα