Φορτηγό JAMCO PJ248-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LDF 16C611

JAMCO Φορτηγό PJ248-P5 Standard Platform 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LDF Μοντέλο: PJ248-P5Κωδ. Σταυρού: 16C611

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€914.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος8"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φορτηγό JAMCO PJ236-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LDE 16C610 PJ236-P536 "24 "41 "25 "€900.91
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO PJ260-P5 1200 Lb. | AA7LDG 16C612 PJ260-P560 "24 "65 "25 "€930.93
RFQ
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO PJ360-P5 1200 Lb. | AA7LDH 16C616 PJ360-P560 "30 "65 "31 "€1,194.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Φορτηγό PJ248-P5 Standard Platform 1200 Lb.
€914.29 /μονάδα