JAMCO LR448-Z8 Utility Cart Steel 54 Lx37 W 1200 Lb. | AA7KXY 16C440

JAMCO LR448-Z8 ​​Utility Cart Steel 54 Lx37 W 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7KXY Μοντέλο: LR448-Z8Κωδ. Σταυρού: 16C440

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,828.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλημένο εργονομικό βοηθητικό καλάθι
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΗμι-Πνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών25 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος37 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.2
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
JAMCO EF230-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 λίβρες6"40 "36 "25 "30 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,658.33
JAMCO EF336-P6 Utility Cart Steel 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 λίβρες6"40 "42 "31 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,511.59
JAMCO EF360-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 λίβρες6"40 "66 "31 "60 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,817.56
JAMCO EF372-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 λίβρες6"40 "78 "31 "72 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,273.83
JAMCO EG130-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 λίβρες5"39 "36 "19 "30 "Εχων χείλη€1,075.71
JAMCO EG248-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 λίβρες5"39 "54 "25 "48 "Εχων χείλη€1,577.01
JAMCO EK130-P5 Utility Cart Steel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 ΕΚ130-Ρ52600 λίβρες5"39 "36 "19 "30 "Εχων χείλη€1,118.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO LR448-Z8 ​​Utility Cart Steel 54 Lx37 W 1200 Lb.
€1,828.48 /μονάδα