JAMCO EF372-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047

JAMCO EF372-P6 Cart Utility Steel 78 Lx31 W 2400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7KGV Μοντέλο: EF372-P6Κωδ. Σταυρού: 16C047

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,273.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλημένο εργονομικό βοηθητικό καλάθι
Χωρητικότητα ανά ράφι800 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος78 "
συνολικό πλάτος31 "
Μήκος ραφιού72 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούFlat Top, Lipped Edge Μέση και Κάτω
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
JAMCO EF230-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 λίβρες6"40 "36 "25 "30 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,658.33
JAMCO EF336-P6 Utility Cart Steel 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 λίβρες6"40 "42 "31 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,511.59
JAMCO EF360-P6 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 λίβρες6"40 "66 "31 "60 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,817.56
JAMCO EG130-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 λίβρες5"39 "36 "19 "30 "Εχων χείλη€1,075.71
JAMCO EG248-P5 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 λίβρες5"39 "54 "25 "48 "Εχων χείλη€1,577.01
JAMCO EK130-P5 Utility Cart Steel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 ΕΚ130-Ρ52600 λίβρες5"39 "36 "19 "30 "Εχων χείλη€1,118.80
JAMCO EK136-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 42 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHF 16C060 ΕΚ136-Ρ52600 λίβρες5"39 "42 "19 "36 "Εχων χείλη€1,256.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO EF372-P6 Cart Utility Steel 78 Lx31 W 2400 Lb.
€1,273.83 /μονάδα