JAMCO LG136-P5 Tubular Frame Cart 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KVY 16C390

JAMCO LG136-P5 Tubular Frame Cart 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7KVY Μοντέλο: LG136-P5Κωδ. Σταυρού: 16C390

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€480.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωληνοειδές καρότσι
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑνυψωμένη όφσετ
Ύψος χειρολαβής37 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO LG148-P5 Σωληνοειδές καρότσι 1200 Lb Μήκος 48 ιντσών | AA7KVZ 16C391 LG148-P548 "18 "48 "18 "€538.69
JAMCO LG248-P5 σωληνοειδές καρότσι 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AF3VVC 8DLD3 LG248-P548 "24 "48 "24 "€621.14
JAMCO LG236-P5 Tubular Frame Cart 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "€592.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO LG136-P5 Tubular Frame Cart 1200 Lb. Μήκος 36 ίντσες
€480.55 /μονάδα