JAMCO FL45 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 45 γαλόνια 65 H | AH7MHP 36WJ15

JAMCO FL45 Pesticide Safety Cabinet 45 Gallon 65 H

Στοιχείο: AH7MHP Μοντέλο: FL45Cross Ref: 36WJ15
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,366.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο ασφάλειας φυτοφαρμάκων
Πρόσθετο ράφιGL143
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας59 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας14 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΚλείδωμα κουπιών
Ύψος65 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων2
Αριθμός θυρών2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΓραφείο φυτοφαρμάκων
Χωρητικότητα κάρτερ5 gal.
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.05
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολογήθηκε για εύφλεκτο χώρο αποθήκευσης: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότηταΒάθοςΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΤιμή
JAMCO FK12 Pesticide Safety Cabinet 12 γαλόνι πράσινο | AG6ZUH 49R175 FK12112 gal.18 "2.9 gal.23 "29 "20 "Αυτο-Κλείσιμο€1,845.38
JAMCO FK30 Pesticide Safety Cabinet 30 γαλόνι πράσινο | AG6ZUL 49R178 FK30130 gal.18 "5.8 gal.43 "38 "39 "Αυτο-Κλείσιμο€2,361.16
JAMCO FK45 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 45 Gallon Green | AG6ZUM 49R179 FK45245 gal.18 "5.8 gal.43 "59 "39 "Αυτο-Κλείσιμο€2,835.80
JAMCO FK60 Pesticide Safety Cabinet 60 γαλόνι πράσινο | AG6ZUN 49R180 FK60260 gal.34 "8.8 gal.34 "59 "31 "Αυτο-Κλείσιμο€3,581.75
JAMCO FL12 Pesticide Safety Cabinet 12 γαλόνι ύψους 35 ιντσών AH7MHK 36WJ11 FL12-12 gal.23 "2.6 gal.18 "29 "14 "Χειροκίνητο€1,533.07
JAMCO FL30 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 30 γαλόνια 44 ίντσες ύψος | AH7MHN 36WJ14 FL30-30 gal.43 "5 gal.18 "38 "14 "Χειροκίνητο€2,243.02
JAMCO FL60 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 60 γαλόνια 65 ίντσες ύψος | AH7MHQ 36WJ16 FL60-60 gal.34 "8.3 gal.34 "59 "30 "Χειροκίνητο€2,802.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO FL45 Pesticide Safety Cabinet 45 Gallon 65 H
€2,366.52 /μονάδα