JAMCO FK30 Pesticide Safety Cabinet 30 γαλόνι πράσινο | AG6ZUL 49R178

JAMCO FK30 Pesticide Safety Cabinet 30 Gallon Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZUL Μοντέλο: FK30Cross Ref: 49R178

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,361.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο ασφάλειας φυτοφαρμάκων
Πρόσθετο ράφιGL143
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας38 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΚλείδωμα κουπιών
Ύψος44 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα κάρτερ5.8 gal.
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.8
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότηταΒάθοςΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΤιμή
JAMCO FK12 Pesticide Safety Cabinet 12 γαλόνι πράσινο | AG6ZUH 49R175 FK12112 gal.18 "2.9 gal.23 "29 "20 "Αυτο-Κλείσιμο€1,845.38
JAMCO FK45 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 45 Gallon Green | AG6ZUM 49R179 FK45245 gal.18 "5.8 gal.43 "59 "39 "Αυτο-Κλείσιμο€2,835.80
JAMCO FK60 Pesticide Safety Cabinet 60 γαλόνι πράσινο | AG6ZUN 49R180 FK60260 gal.34 "8.8 gal.34 "59 "31 "Αυτο-Κλείσιμο€3,581.75
JAMCO FL12 Pesticide Safety Cabinet 12 γαλόνι ύψους 35 ιντσών AH7MHK 36WJ11 FL12-12 gal.23 "2.6 gal.18 "29 "14 "Χειροκίνητο€1,533.07
JAMCO FL30 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 30 γαλόνια 44 ίντσες ύψος | AH7MHN 36WJ14 FL30-30 gal.43 "5 gal.18 "38 "14 "Χειροκίνητο€2,243.02
JAMCO FL45 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 45 γαλόνια 65 H | AH7MHP 36WJ15 FL45-45 gal.18 "5 gal.43 "59 "14 "Χειροκίνητο€2,366.52
RFQ
JAMCO FL60 Ντουλάπι ασφαλείας φυτοφαρμάκων 60 γαλόνια 65 ίντσες ύψος | AH7MHQ 36WJ16 FL60-60 gal.34 "8.3 gal.34 "59 "30 "Χειροκίνητο€2,802.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO FK30 Pesticide Safety Cabinet 30 Gallon Green
€2,361.16 /μονάδα