JAMCO DG248-R7 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό Φορτηγό 1800 Lb. | AF3UFZ 8D336

JAMCO DG248-R7 Adjustable Divider Panel Truck 1800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UFZ Μοντέλο: DG248-R7Σταυρός: 8D336

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,097.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj. Φορτηγό διαχωριστικού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος1.5 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1800 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.81
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO PO236-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό Φορτηγό 24 ίντσες Πλάτος | AA7LDX 16C637 PO236-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "36 "24 "€1,393.81
JAMCO PO360-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό πάνελ χάλυβα | AA7LDZ 16C639 PO360-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "60 "30 "€2,424.80
JAMCO TA236-P7 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό Φορτηγό 36 Μήκος | AA7LLV 16C846 ΤΑ236-Ρ7Παλτό σε σκόνη5"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες45 "36 "24 "€1,390.17
JAMCO TA248-P7 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό φορτηγό με μήκος 48 ιντσών | AA7LLW 16C847 ΤΑ248-Ρ7Παλτό σε σκόνη5"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες45 "48 "24 "€1,248.36
JAMCO PG248-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό φορτηγό 2000 Lb. | AC3HWC 2TUK1 PG248-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "48 "24 "€872.90
JAMCO PG360-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό φορτηγό | AC3HWD 2TUK2 PG360-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "60 "30 "€1,028.09
JAMCO PG472-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό πάνελ γκρι | AC3HWE 2TUK3 PG472-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "72 "36 "€1,208.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO DG248-R7 Adjustable Divider Panel Truck 1800 Lb.
€1,097.80 /μονάδα