JAMCO TA248-P7 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό φορτηγό με μήκος 48 ιντσών | AA7LLW 16C847

JAMCO TA248-P7 Ρυθμιζόμενο Πάνελ Διαιρέτη Φορτηγό μήκους 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7LLW Μοντέλο: TA248-P7Κωδ. Σταυρού: 16C847

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,248.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj. Φορτηγό διαχωριστικού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού2"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος45 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.8
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO PO236-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό Φορτηγό 24 ίντσες Πλάτος | AA7LDX 16C637 PO236-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "36 "24 "€1,393.81
JAMCO PO360-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό πάνελ χάλυβα | AA7LDZ 16C639 PO360-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "60 "30 "€2,424.80
JAMCO TA236-P7 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό Φορτηγό 36 Μήκος | AA7LLV 16C846 ΤΑ236-Ρ7Παλτό σε σκόνη5"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες45 "36 "24 "€1,390.17
JAMCO PG248-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό φορτηγό 2000 Lb. | AC3HWC 2TUK1 PG248-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "48 "24 "€872.90
JAMCO PG360-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό φορτηγό | AC3HWD 2TUK2 PG360-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "60 "30 "€1,028.09
JAMCO PG472-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό πάνελ γκρι | AC3HWE 2TUK3 PG472-P6Παλτό σε σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "72 "36 "€1,208.39
JAMCO PG236-P6 Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό Φορτηγό 24 ίντσες Πλάτος | AF3RHB 8CH80 PG236-P6Σκονισμένο με σκόνη6"ΦαινολικήΟχι2000 λίβρες46 "36 "24 "€835.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO TA248-P7 Ρυθμιζόμενο Πάνελ Διαιρέτη Φορτηγό μήκους 48 ιντσών
€1,248.36 /μονάδα