JAMCO CT396-P2 Bar Cradle Truck 10000 λίβρες Μήκος 96 ιντσών | AA7KDL 16A958

JAMCO CT396-P2 Bar Cradle Truck 10000 Lb. Μήκος 96 ίντσες

Στοιχείο: AA7KDL Μοντέλο: CT396-P2Σταυρός: 16A958
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,860.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Bar Cradle
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος96 "
Πλάτος κατάστρωμα27 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ορθών6
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος96 "
συνολικό πλάτος30 "
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.35
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)269.24
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, γκρι φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, 10000 LB | AA7KDK 16A957 CT362-Ρ262 "62 "€1,364.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO CT396-P2 Bar Cradle Truck 10000 Lb. Μήκος 96 ίντσες
€1,860.78 /μονάδα