JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, γκρι φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, 10000 LB | AA7KDK 16A957

JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, γκρι φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, 10000 LB

Στοιχείο: AA7KDK Μοντέλο: CT362-P2Σταυρός: 16A957
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,364.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Bar Cradle
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος62 "
Πλάτος κατάστρωμα27 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ορθών6
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος62 "
συνολικό πλάτος30 "
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαρέα φορτηγά κατάλληλα για τη μεταφορά τεμαχίων και υλικών σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή επεξεργασίας, όπως αποθήκες, εργοστάσια και αποθήκες
    • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή συγκολλημένη για ανθεκτικά φορτία έως 10000 lb και τέσσερις τροχούς με δύο σταθερούς τροχούς για υψηλή ευελιξία
    • Το γκρι φινίρισμα με επικάλυψη σε σκόνη εξασφαλίζει προστασία από λειαντικά υγρά και χημικές ουσίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
JAMCO CT396-P2 Bar Cradle Truck 10000 λίβρες Μήκος 96 ιντσών | AA7KDL 16A958 CT396-Ρ296 "96 "€1,860.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, γκρι φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, 10000 LB
€1,364.59 /μονάδα