JAMCO CK30 Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας 30 μπλε γαλόνι | AG6ZUD 49R171

JAMCO CK30 Ντουλάπι ασφαλείας διαβρωτικό 30 γαλόνι μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6ZUD Μοντέλο: CK30Cross Ref: 49R171

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,435.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Πρόσθετο ράφιGL143
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας38 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΚλείδωμα κουπιών
Ύψος44 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα κάρτερ5.8 gal.
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.8
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΒάθοςΑριθμός ΡάφωνΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΤιμή
JAMCO CK45 Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας 45 γαλόνι μπλε | AG6ZUE 49R172 CK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "€2,713.62
JAMCO CK60 Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας 60 μπλε γαλόνι | AG6ZUF 49R173 CK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "€3,370.93
JAMCO CL12 Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας 23 ίντσες πλάτος x 35 ίντσες Ύψος | AH7MHB 36WJ03 CL12112 gal.18 "-Κάτω από τον μετρητή2.6 gal.23 "29 "€1,542.50
JAMCO CL24 Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας 24 γαλόνια 18 ίντσες βάθος | AH7MHD 36WJ05 CL24124 gal.18 "-Λεπτό2.6 gal.23 "59 "€2,147.70
RFQ
JAMCO CL30 Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας 43 ίντσες πλάτος x 44 ίντσες Ύψος | AH7MHE 36WJ06 CL30230 gal.18 "-Κάτω από τον μετρητή5.2 gal.43 "38 "€2,866.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO CK30 Ντουλάπι ασφαλείας διαβρωτικό 30 γαλόνι μπλε
€2,435.69 /μονάδα