Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1259NBK Μονωμένος σύνδεσμος 1-1 / 4 ίντσες νάιλον | AB9KPU 2DPH1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1259NBK Μονωμένος σύνδεσμος νάιλον 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KPU Μοντέλο: P1259NBKCross Ref: 2DPH1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος σύνδεσμος
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού1.25 "
Τύπος σύνδεσηςΠτυχία 90
ΥλικόΝάιλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1102
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος αγωγούΤύπος σύνδεσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NBK Μονωμένος σύνδεσμος 3/8 ίντσες Nylon 90 Deg | AB9KPK 2DPG2 P0389NBKΜαύρη3 / 8 "Πτυχία 90€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NGY Μονωμένος συνδετήρας 3/8 ίντσας Nylon 90 Deg | AB9KPL 2DPG3 P0389NGYΓκρί3 / 8 "Πτυχία 90€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NBK Μονωμένος συνδετήρας 1/2 ίντσας Nylon 90 Deg | AB9KPM 2DPG4 P0509NBKΜαύρη1 / 2 "Πτυχία 90€12.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NGY Μονωμένος συνδετήρας 1/2 ίντσας Nylon 90 Deg | AB9KPN 2DPG5 P0509NGYΓκρί1 / 2 "Πτυχία 90€12.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NBK Μονωμένος σύνδεσμος 3/4 ίντσες Nylon 90 Deg | AB9KPP 2DPG6 P0759NBKΜαύρη3 / 4 "Πτυχία 90€17.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NGY Μονωμένος σύνδεσμος 3/4 ίντσες Nylon 90 Deg | AB9KPQ 2DPG7 P0759NGYΓκρί3 / 4 "Πτυχία 90€17.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1009NBK Μονωμένος σύνδεσμος 1 ίντσα Nylon 90 Deg | AB9KPR 2DPG8 P1009NBKΜαύρη1"Πτυχία 90€40.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1259NBK Μονωμένος σύνδεσμος νάιλον 1-1/4 ίντσας
€56.08 /μονάδα