JAMCO AD236-Z8 ​​Καροτσάκι οργάνων 1200 Lb. 2 ράφια | AA7JYL 16A824

JAMCO AD236-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 2 Ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JYL Μοντέλο: AD236-Z8Σταυρός: 16A824

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,081.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΗμι-Πνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών11 "
Βάθος συρταριού20 "
Ύψος συρταριού5"
Πλάτος συρταριού16 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΑνυψωμένη όφσετ
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιώνFlush Top, 1-1 / 2 "Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος42 "
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Πλάτος ραφιού24 "
Αρχή ΥλικούVinyl

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧωρητικότητα ανά ράφιΑπόσταση μεταξύ ραφιώνσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΠλάτος ραφιούHandleΤιμή
JAMCO AB130-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ημι-πνευματικός | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 λίβρες20 "19 "30 "Ξεπλύνετε18 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€792.71
JAMCO AB236-Z8 ​​Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 34 ίντσας | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 λίβρες20 "25 "36 "Ξεπλύνετε24 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,417.05
JAMCO AB248-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 34 ίντσας | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 λίβρες20 "25 "48 "Ξεπλύνετε24 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,642.36
JAMCO AB348-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 34 ίντσας | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 λίβρες20 "31 "48 "Ξεπλύνετε30 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€2,176.95
JAMCO AC236-Z8 ​​Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 56 ιντσών | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 λίβρες20 "25 "36 "Ξεπλύνετε24 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,106.94
JAMCO AC348-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Ύψος 56 ίντσες | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 λίβρες20 "31 "48 "Ξεπλύνετε30 "Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας€1,291.80
JAMCO AE130-Z8 Καλάθι οργάνων 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7JYV 16A832 ΑΕ130-Ζ836 "600 λίβρες20 "19 "30 "Ξεπλύνετε18 "Αθόρυβη λειτουργία€812.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO AD236-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 2 Ράφια
€1,081.87 /μονάδα