Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-029 Cotter Pin, Plain, 1/2 X 6 Size, 5Pk | AB8KLC 26C160

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-029 Cotter Pin, Απλό, 1/2 X 6 Μέγεθος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8KLC Μοντέλο: WWG-CPP-029Κωδ. Σταυρού: 26C160

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Pin Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕκτεταμένη προεξοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-029 Cotter Pin, Απλό, 1/2 X 6 Μέγεθος, 5 Pk
€20.63 /πακέτο