Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-047 Cotter Pin, Hammerlock, 1/4 X 3 Μέγεθος, 50Pk | AC3WKV 2WZZ4

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-047 Cotter Pin, Hammerlock, 1/4 X 3 Μέγεθος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WKV Μοντέλο: WWG-CPHZ-047Cross Ref: 2WZZ4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος3"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Pin Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΧάμερλοκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8505
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-047 Cotter Pin, Hammerlock, 1/4 X 3 Μέγεθος, 50 Pk
€21.04 /πακέτο