Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-001 Cotter Pin, Hammerlock, 1/16 X 1/2Size, 100Pk | AC3WJM 2WZW1

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-001 Cotter Pin, Hammerlock, 1/16 X 1/2 Size, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3WJM Μοντέλο: WWG-CPHZ-001Cross Ref: 2WZW1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Pin Dia.1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΧάμερλοκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-001 Cotter Pin, Hammerlock, 1/16 X 1/2 Size, 100Pk
€4.52 /πακέτο