Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32Size, 25Pk | AC2UDK 2MVF6

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32 Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UDK Μοντέλο: 11-SAE3Cross Ref: 2MVF6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος25 / 32 "
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος49 / 64 "
Pin Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32 Size, 25Pk
€12.73 /πακέτο