Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 11-327Z Clevis Pin, Standard 1018 Steel, Zinc 1 X 2-3/4 Inch Length | AC2TYN 2MUU3

ITW BEE LEITZKE 11-327Z Clevis Pin, Standard 1018 Steel, Ψευδάργυρος 1 X 2-3/4 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TYN Μοντέλο: 11-327ZCross Ref: 2muu3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος2.75 "
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος2.75 "
Pin Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος2 29 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-327Z Clevis Pin, Standard 1018 Steel, Ψευδάργυρος 1 X 2-3/4 Inch Μήκος
€11.39 /μονάδα