Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 11-271 Clevis Pin, 1018 0.625 X 3 Inch Length, 5Pk | AC2UCZ 2MVE5

ITW BEE LEITZKE 11-271 Clevis Pin, 1018 0.625 X 3 ίντσες μήκος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UCZ Πρότυπο: 11-271Cross Ref: 2MVE5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3"
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος3"
Pin Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος2 33 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-271 Clevis Pin, 1018 0.625 X 3 ίντσες μήκος, 5 Pk
€23.18 /πακέτο