Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 11-201Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.437 X 2 Size, 10Pk | AC2TXE 2MUL8

ITW BEE LEITZKE 11-201Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.437 X 2 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TXE Μοντέλο: 11-201ZCross Ref: 2MUL8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος2"
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος2"
Pin Dia.7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 49 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-201Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.437 X 2 Μέγεθος, 10 Pk
€14.21 /πακέτο