Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935052 Ρυθμιζόμενη υποδοχή βρύσης 3/8 Drive 1/16-1/4 | AE3QZB 5EWK4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935052 Ρυθμιζόμενη υποδοχή βρύσης 3/8 Drive 1/16-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QZB Μοντέλο: 4935052Cross Ref: 5EWK4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη υποδοχή βρύσης
Μήκος σώματος1.9 "
ΧαρακτηριστικάDrive 3/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα κλασματικής βρύσης (In.) (1/16 έως 1/4)
    • Χωρητικότητα θερμοσίφωνας (5/32 έως 1/4 ")
    • Χωρητικότητα βίδας βίδας μηχανής (0 έως 14)
    • Μετρική χωρητικότητα βρύσης (3mm έως 6mm)
    • Υπο-μάρκα: IRWIN HANSON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΤιμή
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935053 Ρυθμιζόμενη υποδοχή βρύσης 3/8 Drive 1/4-1/2 | AE3QZC 5EWK5 49350530.2 "€38.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935052 Ρυθμιζόμενη υποδοχή βρύσης 3/8 Drive 1/16-1/4
€36.20 /μονάδα