Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837394 Torx T8 Impact Bit 1 / 25mm -1pc | AC6LXW 34E528

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837394 Torx T8 Impact Bit 1 / 25mm -1 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LXW Μοντέλο: 1837394Σταυρός: 34E528

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitTorx (R)
Πλάτος λεπίδας0.25 "
Μήκος1"
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ποιότητας
Μέγεθος σημείουT8
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜήκος bitφινίρισμαΕίδοςΥλικόΜέγεθος σημείουΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθος συμβουλήPkg. Ποσ.Τιμή
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837390 Torx T6 Impact Bit 1 / 25mm -1pc | AC6LXU 34E526 1837390Torx1"-Εισαγωγή bitΧάλυβας υψηλής ποιότηταςT6--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837416 Torx Tamper Resistant T8-tr Impact Bit 1 / 25mm -1pc | AC6LYG 34E538 1837416TORX - ΑΝΤΟΧΗ ΤΑΜΠΕΡ1"-Εισαγωγή bitΧάλυβας υψηλής ποιότηταςT8--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837429 Torx Tamper Resistant T30-tr Impact Bit 1 / 25mm -1pc | AC6LYP 34E545 1837429TORX - ΑΝΤΟΧΗ ΤΑΜΠΕΡ1"-Εισαγωγή bitΧάλυβας υψηλής ποιότηταςT30--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837431 Torx Tamper Resistant T40-tr Impact Bit 1 / 25mm -1pc | AC6LYQ 34E546 1837431TORX - ΑΝΤΟΧΗ ΤΑΜΠΕΡ1"-Εισαγωγή bitΧάλυβας υψηλής ποιότηταςT40--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838536 Torx T25 Impact Bit T25 x 1 Inch 25 Pk | AC6LZD 34E558 1838536TORX - ΑΝΤΟΧΗ ΤΑΜΠΕΡ1"-Εισαγωγή bitΧάλυβας υψηλής ποιότηταςT25--25€37.29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IRWIN IWAF121SQ220D Μύτη εισαγωγής, Μύτη #2, Στυλ Phillips, Εξάγωνο στέλεχος 1/4 ίντσας, Πακέτο 20 | CH6PQP 55KH99 IWAF121SQ220D-1"ψευδάργυροςΕισαγωγή bitΑτσάλι-Metric, SAE#220€29.82
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF22SL10122 Insert Bit, Sl10 12 Tip, Sticle Style, 1/4 Inch Hex Shenk, Pack Of 2 | CH6PQX 55KG55 IWAF22SL10122-2"ματΕισαγωγή bitΑτσάλι-Metric, SAESL10 122€2.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837394 Torx T8 Impact Bit 1 / 25mm -1 τεμ
€0.30 /μονάδα