GRAINGER DUAS03020G75C Machine Screw, #10-32 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister | CQ6XRZ 5CUU7

GRAINGER DUAS03020G75C Machine Screw, #10-32 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ6XRZ Model: DUAS03020G75CCross Ref: 5CUU7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.275
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER DUAS03020G75C Machine Screw, #10-32 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister
€351.88 /πακέτο