Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γάντια IRONCLAD CCW2-06-XXL Cold Protection Black 2xl Pr | AF7HHG 21AN51

IRONCLAD CCW2-06-XXL Γάντια Ψυχροπροστασίας Μαύρα 2xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HHG Μοντέλο: CCW2-06-XXLCross Ref: 21AN51

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια προστασίας από κρύο
Πίσω υλικόRibbon Nylon και Spandex
Τύπος κλεισίματοςΕλαστικό
Υλικό επίστρωσηςΠροστατευτικό υφάσματος DuPont (TM) PTFE (R)
ΧρώμαΜαύρο / Μαύρο
ΜανσέταΓάντι
Υλικό δάχτυλωνRibbon Nylon και Spandex
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνNeoprene
Μήκος11.25 "
Υλικό γραμμήςΜονωμένα
Κατασκευή παλάμηςPVC
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό Δέρμα
Μέγεθος2XL
Υλικό ραψίματοςΤριπλό κολλημένο νάιλον
Θερμ. Εύρος20 έως 130 βαθμοί F
Υλικό αντίχειραRibbon Nylon και Spandex
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
IRONCLAD CCW2-02-S Γάντια Ψυχρής Προστασίας Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47 CCW2-02-SS€57.93
Γάντια γάντια Gauntlet M Pr | AF2HHD 03AN7 CCW2-03-ΜM€57.93
IRONCLAD CCW2-04-L Γάντια κρύας προστασίας Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-ΛL€57.93
IRONCLAD CCW2-05-XL Γάντια Ψυχροπροστασίας Insulated Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€57.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRONCLAD CCW2-06-XXL Γάντια Ψυχροπροστασίας Μαύρα 2xl Pr
€57.93 /μονάδα