Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRONCLAD CCW2-02-S Γάντια Ψυχρής Προστασίας Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47

IRONCLAD CCW2-02-S Γάντια Ψυχρής Προστασίας Gauntlet S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HHC Μοντέλο: CCW2-02-SCross Ref: 21AN47
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
€53.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια προστασίας από κρύο
Πίσω υλικόRibbon Nylon και Spandex
Τύπος κλεισίματοςΕλαστικό
Υλικό επίστρωσηςΠροστατευτικό υφάσματος DuPont (TM) PTFE (R)
ΧρώμαΜαύρο / Μαύρο
ΜανσέταΓάντι
Υλικό δάχτυλωνRibbon Nylon και Spandex
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνNeoprene
Μήκος11.25 "
Υλικό γραμμήςΜονωμένα
Κατασκευή παλάμηςPVC
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό Δέρμα
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΤριπλό κολλημένο νάιλον
Θερμ. Εύρος20 έως 130 βαθμοί F
Υλικό αντίχειραRibbon Nylon και Spandex
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
Γάντια γάντια Gauntlet M Pr | AF2HHD 03AN7 CCW2-03-ΜM€53.69
IRONCLAD CCW2-04-L Γάντια κρύας προστασίας Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-ΛL€53.69
IRONCLAD CCW2-05-XL Γάντια Ψυχροπροστασίας Insulated Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€53.69
Γάντια IRONCLAD CCW2-06-XXL Cold Protection Black 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€53.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRONCLAD CCW2-02-S Γάντια Ψυχρής Προστασίας Gauntlet S Pr
€53.69 /μονάδα