Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRONCLAD CCW2-04-L Γάντια κρύας προστασίας Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49

IRONCLAD CCW2-04-L Γάντια Ψυχρής Προστασίας Γάντια Περιχειρίδα L Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HHE Μοντέλο: CCW2-04-LCross Ref: 21AN49
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
€57.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια προστασίας από κρύο
Πίσω υλικόRibbon Nylon και Spandex
Τύπος κλεισίματοςΕλαστικό
Υλικό επίστρωσηςΠροστατευτικό υφάσματος DuPont (TM) PTFE (R)
ΧρώμαΜαύρο / Μαύρο
ΜανσέταΓάντι
Υλικό δάχτυλωνRibbon Nylon και Spandex
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνNeoprene
Μήκος11.25 "
Υλικό γραμμήςΜονωμένα
Κατασκευή παλάμηςPVC
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό Δέρμα
ΜέγεθοςL
Υλικό ραψίματοςΤριπλό κολλημένο νάιλον
Θερμ. Εύρος20 έως 130 βαθμοί F
Υλικό αντίχειραRibbon Nylon και Spandex
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
IRONCLAD CCW2-02-S Γάντια Ψυχρής Προστασίας Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47 CCW2-02-SS€57.93
Γάντια γάντια Gauntlet M Pr | AF2HHD 03AN7 CCW2-03-ΜM€57.93
IRONCLAD CCW2-05-XL Γάντια Ψυχροπροστασίας Insulated Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€57.93
Γάντια IRONCLAD CCW2-06-XXL Cold Protection Black 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€57.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRONCLAD CCW2-04-L Γάντια Ψυχρής Προστασίας Γάντια Περιχειρίδα L Πρ
€57.93 /μονάδα