Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWR

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα 8115-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη

Στοιχείο: CF6MWR Μοντέλο: 8115-XL
€104.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Στυλ αστραγάλουΕλαστικός αστράγαλος
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
Τύπος κολάρουΕπισυναπτόμενη κουκούλα
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός καρπός
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους42 - 45 "
Ύψος8.3 "
ΥλικόΜικροπορώδες ύφασμα Economy
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςXL
Πλάτος12.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-2XL, Μέγεθος 2XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWK 8115-2ΧL45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€107.42
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWL 8115-3ΧL48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€114.16
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWM 8115-4ΧL51 - 54 "9.5 "4XL12.6 "€117.31
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-5XL, Μέγεθος 5XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWN 8115-5ΧL54 - 57 "9.8 "5XL12.6 "€119.83
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-L, μέγεθος L, κλείσιμο με φερμουάρ, λευκό, μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWP 8115-L39 - 42 "7.5 "L12.2 "€104.05
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8115-M, Μέγεθος M, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MWQ 8115-Μ36 - 39 "7.1 "M12.2 "€104.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα 8115-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη
€104.05 /μονάδα