INTERMATIC ET90415CR Ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης Astro 365 Day 4 Spdt Nema 3r | AA4TXZ 13Ε029

INTERMATIC ET90415CR Electric Timer Astro 365 Day 4 Spdt Nema 3r

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TXZ Μοντέλο: ET90415CRΣταυρός: 13E029

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,251.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές30
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας100 hr.
Τύπος μπαταρίαςΥπερκάρτηση
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος5.375 "
Ύψος οθόνης1.04 ίντσες
Πλάτος οθόνης1.94 ίντσες
ΠερίφραξηΑτσάλι
Ύψος19.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος12.625 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης4000
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑόριστος
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 sec.
ΒάσηΣυμπληρώστε
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός καναλιών4
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού4000
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 120 βαθμούς F
Λειτουργία λειτουργίαςΗμέρα Astro 365
Διάρκεια παλμού1 δευτερόλεπτα έως 24 ώρες.
ΧαρακτηριστικάΑστρονομικό / Προγραμματιζόμενο
Τάση120-277
Πλάτος12.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.67
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)43.43
Κωδικός ΕΣ9106905510
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενότητα Ethernet, Αντιγραφή προγραμματισμού σε άλλους διακόπτες ώρας για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μέσω USB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΑριθμός καναλιώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC ET90115C Ηλεκτρικό χρονόμετρο Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€837.85
INTERMATIC ET90115CE Ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"€1,063.28
INTERMATIC ET90115CR Ηλεκτρικό χρονόμετρο Astro 365 Day 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€960.36
INTERMATIC ET90115CRE Ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,021.91
INTERMATIC ET90215C Ηλεκτρικό χρονόμετρο Astro 365 Day 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,097.08
INTERMATIC ET90215CE Ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,248.92
INTERMATIC ET90215CR Ηλεκτρικό χρονόμετρο Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,133.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC ET90415CR Electric Timer Astro 365 Day 4 Spdt Nema 3r
€2,251.79 /μονάδα