INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105 to 305 VAC Voltage, 1800 Max. Ισχύς | CD2LGC 49ZZ47

INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105 έως 305 VAC Τάση, 1800 Μέγ. Ισχύς σε βάτ

Στοιχείο: CD2LGC Μοντέλο: EK4236SCross Ref: 49ZZ47

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1-5 / 16 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστά2.25
Κεριά ποδιών αναμμένα1.5
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος5.625 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματοςαπό 15.0 έως 6.5
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15.0
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
Βάση1/2 "-14 νήμα NPSM
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση105 έως 305 VAC
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC EK4436SM Photocontrol, 105 to 305 VAC Voltage, 1800 Max. Ισχύς | CD2LGD 49ZZ48 ΕΚ4436ΣΜ2.25 "Die-Cast Metal2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
INTERMATIC EK4136S Photocontrol, 105 έως 305V AC, 1000 Max. Watt, 15A Max. Ενισχυτές πυρακτώσεως | CJ2ZUM 52RU69 ΕΚΚ4136----€45.81
INTERMATIC LED4536SC Photocontrol, 120 έως 277V AC, 1000 Max. Watt, 8.3A Max. Ενισχυτές πυρακτώσεως | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----€62.06
INTERMATIC EK4036S Photocontrol, 105 έως 305V AC, 1000 Max. Watt, 15A Max. Ενισχυτές πυρακτώσεως | CJ2ZUP 52RU68 ΕΚΚ4036----€42.26
INTERMATIC EK4336S Photocontrol, 120 έως 277V AC, 1000 Max. Watt, 6A Max. Ενισχυτές πυρακτώσεως | CJ2ZUQ 710N35 ΕΚΚ4336----€56.99
INTERMATIC EK4736S Photocontrol, 120 έως 277V AC, 1000 Max. Watt, 6A Max. Ενισχυτές πυρακτώσεως | CJ2ZUR 710N34 ΕΚΚ4736----€53.01
INTERMATIC LC2100 Photocontrol, 120 έως 277V AC, 1000 Max. Watt, 15A Max. Ενισχυτές πυρακτώσεως | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----€35.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105 έως 305 VAC Τάση, 1800 Μέγ. Ισχύς σε βάτ