Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND SS5L5 1 Στάδιο | AE2PWY 4YW10

INGERSOLL-RAND SS5L5 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο

Στοιχείο: AE2PWY Μοντέλο: SS5L5Cross Ref: 4YW10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,737.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Ενισχυτές21.5
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση15.5
HP5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας135
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης135
συνολικό ύψος71 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος30 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας34 ουγκιά
Αντλία RPM950
Μέγεθος δεξαμενής60 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND SS3L3, τοποθετημένος σε δεξαμενή, 1 σταδίου, 3 hp | AE2PWX 4YW09 SS3L314.7366 "23 "€1,881.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND SS5L5 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο
€2,737.36 /μονάδα