Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND SS3L3, τοποθετημένος σε δεξαμενή, 1 σταδίου, 3 hp | AE2PWX 4YW09

INGERSOLL-RAND Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής SS3L3, τοποθετημένος σε δεξαμενή, 1 στάδιο, 3 ίπποι

Στοιχείο: AE2PWX Μοντέλο: SS3L3Cross Ref: 4YW09
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,881.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Ενισχυτές14.7
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση10.3
HP3
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας135
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης135
συνολικό ύψος66 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος23 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας17 ουγκιά
Αντλία RPM1200
Μέγεθος δεξαμενής60 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.75
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)103.63
Πλάτος πλοίου (cm)88.14
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για το χειρισμό δραστηριοτήτων συσκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων και τροφοδοσίας πνευματικών εργαλείων
    • Εξοπλισμένο με μονοφασικό μοτέρ 3 ίππων με θερμική προστασία υπερφόρτωσης και μονοφασικό μοτέρ ικανό να μηδενίζεται χειροκίνητα
    • Η κατασκευή από χυτοσίδηρο εξασφαλίζει απόσβεση κραδασμών και αντοχή στη φθορά
    • Διαθέτει έναν στροφαλοφόρο άξονα από σκληρυμένο χάλυβα ενσωματωμένο με ρουλεμάν ακριβείας για αντοχή και λίπανση με πιτσιλίσματα για μείωση της τριβής
    • Περιλαμβάνει χειροκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης, μετρητή πίεσης, γυαλί παραθύρου λαδιού και βαλβίδα ασφαλείας πίεσης
    • Πληροί τα πρότυπα ASME, California Code & CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND SS5L5 1 Στάδιο | AE2PWY 4YW10 SS5L521.5571 "30 "€2,737.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής SS3L3, τοποθετημένος σε δεξαμενή, 1 στάδιο, 3 ίπποι
€1,881.71 /μονάδα