Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND QA2754D Τρυπάνι αέρα Βιομηχανική ορθή γωνία 1/4 ίντσα-28 | AB9QKT 2ERT7

INGERSOLL-RAND QA2754D Air Drill Industrial Right Angle 1/4 Inch-28

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKT Μοντέλο: QA2754DCross Ref: 2ERT7
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
€2,025.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔράπανο δεξιάς γωνίας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
ΡουλεμάνBall και Roller
CFM @ Πλήρες φορτίο16.0
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "-28
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΣπείρωμα
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα2700 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.28
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος10.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
Μήκος ορθής γωνίας4-5 / 8 "
ΣτυλΟρθή γωνία
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Βάρος εργαλείου1.47 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0845
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνΒάρος εργαλείουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
INGERSOLL-RAND QA2759D Τρυπάνι βιομηχανικής δεξιάς γωνίας 1/4 ίντσας-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Ball και Roller1.37 λίβρες16.01 / 4 "-282700 rpmΣύνθετος€1,447.12
Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7LN3A44, βιομηχανικής χρήσης, ορθή γωνία, 3/4 HP | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Διπλή μπάλα4.20 λίβρες26.01 / 2 "600 rpmΑλουμίνιο€2,232.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2754D Air Drill Industrial Right Angle 1/4 Inch-28
€2,025.10 /μονάδα