Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7LN3A44, βιομηχανικής χρήσης, ορθή γωνία, 3/4 HP | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Air Drill, Industrial Duty, Right Angle, 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CQD Μοντέλο: 7LN3A44Σταυρός: 3Y508
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
€2,373.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔράπανο δεξιάς γωνίας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.2
ΡουλεμάνΔιπλή μπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο26.0
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα600 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP3/4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος11.125 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
Μήκος ορθής γωνίας4-1 / 8 "
ΣτυλΟρθή γωνία
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Βάρος εργαλείου4.20 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για χρήση σε δύσκολες και περιορισμένες εφαρμογές
    • Περιλαμβάνει ένα κλειδί τσοκ για σφίξιμο και χαλάρωση των σιαγόνων τσοκ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνΒάρος εργαλείουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
INGERSOLL-RAND QA2759D Τρυπάνι βιομηχανικής δεξιάς γωνίας 1/4 ίντσας-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Ball και Roller1.37 λίβρες16.01 / 4 "-282700 rpmΣύνθετος€1,539.01
INGERSOLL-RAND QA2754D Τρυπάνι αέρα Βιομηχανική ορθή γωνία 1/4 ίντσα-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Ball και Roller1.47 λίβρες16.01 / 4 "-282700 rpmΣύνθετος€2,229.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Air Drill, Industrial Duty, Right Angle, 3/4 HP
€2,373.80 /μονάδα