Βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης INGERSOLL-RAND PNLD II-28, Μέγεθος σωλήνα NPT 3/4 ιντσών | AA3RVP 11U220

INGERSOLL-RAND Βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης PNLD II-28, Μέγεθος σωλήνα NPT 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RVP Μοντέλο: PNLD II-28Cross Ref: 11U220

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,221.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο / φίμπεργκλας
Χωρητικότητα μπολ28 ουγκιά
Μέγιστη. Πίεση450 psi
Ελάχ. Πίεση40 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος35 έως 120 βαθμοί F
Συνολικό βάθος13.625 "
συνολικό ύψος8 13 / 32 "
συνολικό πλάτος9 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.785
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης Ingersoll-Rand PNLD II-28 είναι κατάλληλη για την αφαίρεση μιγμάτων λιπαντικού συμπιεστή και νερού από συστήματα πεπιεσμένου αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι σχεδιασμένο για μια ποικιλία εξαρτημάτων του συστήματος (συμπιεστές, φίλτρα σε σειρά, διαχωριστές νερού, στεγνωτήρια & ψύκτες) και εξαλείφει την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, προρύθμιση ή χειροκίνητη παρέμβαση.
  • Διαθέτει πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και κύλινδρο αέρα για να δέχεται υψηλές πιέσεις λειτουργίας και να αντιστέκεται στην φθορά των μεταλλικών μερών από τη διάβρωση.
  • Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό βαλβίδας αέρα που χρησιμοποιεί μαγνητική δύναμη για να εξασφαλίσει θετικό κλείσιμο και άνοιγμα και εμποδίζει τα μεταλλικά σωματίδια να φράξουν την αποχέτευση.
  • Διαθέτει πολλαπλά στόμια εισαγωγής 3/4 ιντσών για ευκολία στην εγκατάσταση και διαφανή κύλινδρο για οπτικό έλεγχο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η λειτουργία μιας θύρας εκκένωσης τουφεκιού;

A. Η βαλβίδα PNLD II-28 διαθέτει θύρα εκκένωσης τουφεκιού που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση αλάτων και σκουριάς μέσω της σφαιρικής βαλβίδας πλήρους θυρίδας για να αποφευχθεί η απόφραξη.

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός ενός πλωτήρα;

A. Μόλις συσσωρευτεί συμπύκνωμα στη δεξαμενή, ο πλωτήρας αποστραγγίζει αυτόματα το συμπύκνωμα έξω από το σύστημα ανοίγοντας το στόμιο της βαλβίδας.

Ερ. Ποια είναι η χρήση μιας σφραγίδας Viton;

Α. Η βαλβίδα αποστράγγισης χρησιμοποιεί ένα σφράγισμα Viton για να αποτρέψει τη φθορά από τη μεταφορά λιπαντικού στο συμπύκνωμα, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης PNLD II-28, Μέγεθος σωλήνα NPT 3/4 ιντσών
€2,221.10 /μονάδα