INGERSOLL-RAND MX60A Διακόπτης ανοίγματος αέρα 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9QZX 3JD98

INGERSOLL-RAND MX60A Αεροθραύστης 1250 Bpm 70.0 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QZX Μοντέλο: MX60ACross Ref: 3JD98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,836.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανοίγματος αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 4 "NPT
ΠυκνόςΑμόνι φορτωμένο με ελατήριο
CFM @ Πλήρες φορτίο70.0
Τύπος λαβήςΤ-λαβή
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος27.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜάνταλο
Μέγεθος κνήμης1-1 / 8 x 6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.155
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)56.64
Κωδικός ΕΣ8467195060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Έμβολο Bore (2-1 / 16 ")
    • Εγκεφαλικό επεισόδιο (5-3 / 4 ")
    • Κατηγορία βάρους (60 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
INGERSOLL-RAND MX60B Διακόπτης ανοίγματος αέρα 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9RHB 3JF01 MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€1,836.19
INGERSOLL-RAND MX90B Διακόπτης ανοίγματος αέρα 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRL 3Y679 MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€1,967.44
INGERSOLL-RAND MX90A Διακόπτης ανοίγματος αέρα 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRM 3Y682 ΜΧ90Α85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€1,967.44
INGERSOLL-RAND PB35AL8 Διακόπτης ανοίγματος αέρα 1250 Bpm 49.0 Cfm | AD3CRN 3Y690 PB35AL849.025 "1 x 4-1 / 4 "€1,704.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND MX60A Αεροθραύστης 1250 Bpm 70.0 Cfm
€1,836.19 /μονάδα