Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Μύλος για μολύβι αέρα 60000 Rpm | AE7KXU 5Z344

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Αερομολύβι Μύλος Βιομηχανικός 60000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KXU Μοντέλο: GH011A-600-1Cross Ref: 5Z344

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,046.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος μολυβιού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.8
ΡουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο7.0
Χωρητικότητα Collet1 / 8 "
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα60,000 rpm
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα72 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HP0.10
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος5 1 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Βαλβίδασυστροφή
Βάρος εργαλείου0.2 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα (7/32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταβλητή ταχύτηταΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΤύπος εξάτμισηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΣυνολικό μήκοςΒαλβίδαΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 7978 Μύλος μολύβι αέρα Βιομηχανικός 60000 Rpm | AE7KXT 5Z343 7978Οχι1.56.0Εμπρός84 "5 2 / 3 "Ολίσθηση0.3 λίβρες€972.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Αερομολύβι Μύλος Βιομηχανικός 60000 σ.α.λ.
€1,046.59 /μονάδα