VESTIL DBT-RED Drum Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHN Μοντέλο: DBT-RED

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,019.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΤύμπανα χάλυβα και ινών 30 & 55 γαλλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΜικρό
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαRed
Βάθος13.75 "
Ύψος τυμπάνου24 "έως 48"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χειριστείτε το Dia.1 5 / 8 "
Ύψος χειρολαβής58 1 / 2 "
Ύψος60.25 "
Μήκος13.75 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό βάθος13.75 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)148.59
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DBT-1200 Mold-on-rubber Barrel / Drum Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Καουτσούκ σε ατσάλιΜπλε20.25 "60 "20.25 "Καλούπι σε καουτσούκ€357.94
VESTIL DBT-1200-P Πολυεπίπεδο βαρέλι / φορτηγό τυμπάνων, 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7QHK DBT-1200-Ρ29 "12 "Πολυ χάλυβαΜπλε20.25 "60 "20.25 "Πολυ χάλυβα€402.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DBT-RED Drum Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα
€1,019.28 /μονάδα