VESTIL DBT-1200 Mold-on-rubber Barrel / Drum Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHJ Μοντέλο: DBT-1200

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΤύμπανα χάλυβα και ινών 30 & 55 γαλλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.12 "
Υλικό κάστερΚαουτσούκ σε ατσάλι
Τύπος τροχίσκουΚαουτσούκ σε χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος20.25 "
Ύψος τυμπάνου24 "έως 48"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος60 "
Μήκος20.25 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό βάθος20.25 "
Πίσω Caster Dia.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούΚαλούπι-καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DBT-1200-P Πολυεπίπεδο βαρέλι / φορτηγό τυμπάνων, 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7QHK DBT-1200-Ρ29 "12 "Πολυ χάλυβαΜπλε20.25 "60 "20.25 "Πολυ χάλυβα€402.13
VESTIL DBT-RED Drum Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QHN DBT-ΚΟΚΚΙΝΟ24.25 "10 "πολυουρεθάνηςRed13.75 "60.25 "13.75 "πολυουρεθάνης€1,019.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DBT-1200 Mold-on-rubber Barrel / Drum Truck, 800 Lb. Χωρητικότητα
€357.94 /μονάδα