INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Χειριστήριο μοχλού βαρούλκου αέρα 13167 Lb AC8NDK 3CPE2

INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Έλεγχος μοχλού βαρούλκου αέρα 13167 Lb Max Pull

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8NDK Μοντέλο: FA5A-24MX1Cross Ref: 3CPE2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€101,855.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρούλκο αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1-1 / 4 "
Τραβήξτε 1η στρώση13,167 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου38 fpm
Κατανάλωση αέρα700 scfm
Τύπος ελέγχουΈλεγχος μοχλού
Σχέση μετάδοσης40:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικός
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Τύπος κινητήραΚινητήρας εμβόλου
συνολικό ύψος31.5 "
Συνολικό μήκος58.5 "
συνολικό πλάτος28.031 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 562.95
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)148.59
Πλάτος πλοίου (cm)71.22
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τραβήξτε 2η στρώση (11,910 λίβρες)
    • Ταχύτητα γραμμής 2ου επιπέδου (42 fpm)
    • Τραβήξτε 3η στρώση (10,872 λίβρες)
    • Ταχύτητα γραμμής 3ου επιπέδου (46 fpm)
    • Τραβήξτε 4η στρώση (10,000 λίβρες)
    • Ταχύτητα γραμμής 4ου επιπέδου (50 fpm)
    • Τραβήξτε 5η στρώση (9258 λίβρες)
    • Ταχύτητα γραμμής 5ου επιπέδου (54 fpm)
    • Συνιστώμενο συρματόσχοινο Dia. (3/4 ")
    • Τύπος βαρούλκου (για τράβηγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΣχέση μετάδοσηςΜέγεθος σωλήνασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
INGERSOLL-RAND BU7A Βαρούλκο αέρα, Έλεγχος μοχλού, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "€19,166.19
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Χειριστήριο μοχλού βαρούλκου αέρα 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€76,423.73
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Χειριστήριο μοχλού βαρούλκου αέρα 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€67,809.11
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Έλεγχος μοχλού ανυψωτικού αέρα 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24ΧΚ1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€150,538.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Έλεγχος μοχλού βαρούλκου αέρα 13167 Lb Max Pull
€101,855.49 /μονάδα