INGERSOLL-RAND BU7A Βαρούλκο αέρα, Έλεγχος μοχλού, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών, 90 psi | AC8NDG 3CPD4

INGERSOLL-RAND Βαρούλκο αέρα BU7A, Έλεγχος μοχλού, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών, 90 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8NDG Μοντέλο: BU7ACross Ref: 3CPD4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,166.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρούλκο αέρα
(F) Εισαγωγή NPT1 / 2 "
Τραβήξτε 1η στρώση1200 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου37 fpm
Κατανάλωση αέρα50 scfm
Τύπος ελέγχουΈλεγχος μοχλού
Σχέση μετάδοσης54:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικός
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Τύπος κινητήραΚινητήρας εμβόλου
συνολικό ύψος15 "
Συνολικό μήκος19 13 / 16 "
συνολικό πλάτος10 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)50.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο πυρκαγιάς για τράβηγμα, ανύψωση και τάνυση υλικών
    • Η στιβαρή κατασκευή από χυτό χάλυβα εξασφαλίζει αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
    • Εξοπλισμένο με βαλβίδα γκαζιού μεταβλητής ταχύτητας για ακριβή τοποθέτηση
    • Το φρένο ζώνης παρέχει αποτελεσματικές άδειες πέδησης και απεμπλοκής του συμπλέκτη για γρήγορη πληρωμή συρματόσχοινων
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ANSI / ASME B30.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΣχέση μετάδοσηςΜέγεθος σωλήνασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Χειριστήριο μοχλού βαρούλκου αέρα 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€76,423.73
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Χειριστήριο μοχλού βαρούλκου αέρα 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€67,809.11
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Χειριστήριο μοχλού βαρούλκου αέρα 13167 Lb AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€101,855.49
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Έλεγχος μοχλού ανυψωτικού αέρα 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24ΧΚ1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€150,538.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Βαρούλκο αέρα BU7A, Έλεγχος μοχλού, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών, 90 psi
€19,166.19 /μονάδα