Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND FA110IH Φίλτρο υψηλής απόδοσης 3/4 ίντσες Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08

INGERSOLL-RAND FA110IH Φίλτρο υψηλής απόδοσης 3/4 ιντσών Npt 65 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XLX Μοντέλο: FA110IHCross Ref: 32NA08
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
€596.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο υψηλής απόδοσης
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος μπολ7.4 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης1 / 2 "NPT
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου0.01 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή65 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος11.03 "
συνολικό πλάτος3.86 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)8.41
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8421398090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
INGERSOLL-RAND FA400IH Φίλτρο υψηλής απόδοσης 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 ουγκιά235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,439.42
Φίλτρο υψηλής απόδοσης INGERSOLL-RAND FA75IH 3/4 ίντσας NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4 ουγκιά45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€505.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND FA110IH Φίλτρο υψηλής απόδοσης 3/4 ιντσών Npt 65 Cfm
€596.49 /μονάδα