INGERSOLL-RAND 99V60S106 Μύλος αέρα 6000 Rpm 6-7 / 8 Μήκος Μήκος | AD3CPX 3Y498

INGERSOLL-RAND Μοχλός μήκους 99V60S106 6000 Rpm 6-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CPX Μοντέλο: 99V60S106Σταυρός: 3Y498

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,621.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου21
CFM @ Πλήρες φορτίο84
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 6 / 11
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
HP3
ΚλειδαριάΑσφάλεια
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος6.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyHPΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
INGERSOLL-RAND 99V60P109 Μύλος αέρα 6000 Rpm Μήκος 6-7 / 8 ίντσες | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Αρχικό36.875 "9"€1,702.04
INGERSOLL-RAND 88V60P107 Μύλος αέρα 6000 σ.α.λ. 6-3 / 32 ίντσες Μήκος | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Αρχικό2.16 3 / 32 "7"€1,584.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Μοχλός μήκους 99V60S106 6000 Rpm 6-7/8 ίντσες
€1,621.83 /μονάδα