INGERSOLL-RAND 99V60P109 Μύλος αέρα 6000 Rpm Μήκος 6-7 / 8 ίντσες | AD3CPY 3Y499

INGERSOLL-RAND 99V60P109 Μύλος αέρα 6000 Rpm Μοχλός 6-7/8 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CPY Μοντέλο: 99V60P109Σταυρός: 3Y499

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,699.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου21
CFM @ Πλήρες φορτίο84
DutyΑρχικό
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Τύπος μύλουΚάθετος τύπος 27/28
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
HP3
ΚλειδαριάΑσφάλεια
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος6.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2325
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyHPΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
INGERSOLL-RAND 99V60S106 Μύλος αέρα 6000 Rpm 6-7 / 8 Μήκος Μήκος | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Βιομηχανικά36.875 "6"€1,599.56
INGERSOLL-RAND 88V60P107 Μύλος αέρα 6000 σ.α.λ. 6-3 / 32 ίντσες Μήκος | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Αρχικό2.16 3 / 32 "7"€1,554.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60P109 Μύλος αέρα 6000 Rpm Μοχλός 6-7/8 ίντσες Μήκος
€1,699.31 /μονάδα