INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44

INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QZT Μοντέλο: 93LA1Cross Ref: 3JD44

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,836.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Digger
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
CFM @ Πλήρες φορτίο45.0
Τύπος λαβήςD-Grip
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος18.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜάνταλο
Μέγεθος κνήμης7/8 x 3-1/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3625
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έμβολο Bore (1-11 / 16 ")
    • Εγκεφαλικό επεισόδιο (2-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46 95LA147.021.875 "€1,704.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM
€1,836.19 /μονάδα